Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil 5m 62398865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumprofil 5m 62398865
Aluminiumprofil 5m 62398865
Artikel-Nr.:
     6013-20658194
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398865
EAN/GTIN:
     4021553059693
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Aluminiumprofil 5m 62398865

Hochwertiges Aluminium-Leuchtenprofil eloxiert, die Abdeckung ist in 3 Höhen montierbar, Abmessungen (BxH): 60x75mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398915
ab € 11,70*
Zubehör
Josef Barthelme
62398935
ab € 67,53*
Zubehör
Josef Barthelme
62398925
ab € 67,46*
Zubehör
Josef Barthelme
62398875
ab € 97,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.