Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeprofil 60 5m alu 62398875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeprofil 60 5m alu 62398875
Einlegeprofil 60 5m alu 62398875
Artikel-Nr.:
     6013-70658109
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398875
EAN/GTIN:
     4021553059730
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Einlegeprofil 60 5m alu 62398875

CATANIA 60 Einlegerprofil zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2, Reflexionsflächen weiß pulverbeschichtet für höhere Lichtausbeute
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
75,3 mm
Höhe:
32,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, led-band profil, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398865
ab € 173,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.