Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-10457060 Herst.-Nr.: 123435 EAN/GTIN: 4013364129023 |
| |
|
| | |
| Fangstange L=3500mm FS2216103500SKALV2A Fangstange für Metalldächer Höhe 3500 mm, zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw. mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Dachleitungshalter. Die Dachleitungshalter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen z. B. für Rundstehfalz-Dächer. Weitere Informationen: | | Länge: | 3500 mm | Durchmesser: | 10..22 mm | Ausführung: | Fangstange | Teleskopisch: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 161,40* | € 161,40* | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 150,85* | € 185,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,46* | € 187,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 156,98* | € 191,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,96* | € 192,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|