Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange f. Metalldächer AL/NIRO -SET- D 22/16/10mm L 3500mm Al m. Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-123435
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     123435
EAN/GTIN:
     4013364129023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen
Fangstange für Metalldächer Höhe 3500 mm, zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw. mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Dachleitungshalter. Die Dachleitungshalter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen z. B. für Rundstehfalz-Dächer.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (Ø22 / 16 / 10 mm):
3500
Länge (Ø16 / 10 mm):
2000
Länge (Ø22 mm):
1500
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
114
Profilabstand:
230-520
Befestigung:
[4x] Ø11
Werkstoff Streben:
NIRO
Werkstoff Fangstange:
Al / NIRO
Werkstoff Mutter / Scheibe:
NIRO
Gewinde:
M 16
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dehn fangstange niro, fangpilz dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
123043
ab € 2,94584*
Zubehör
Dehn
123041
ab € 4,7625*
Zubehör
Dehn
123040
ab € 4,7425*
Zubehör
Dehn
123042
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.