Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kühlgerät ws,12/230V,56l RF62 50mb CombiCool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gas-Kühlgerät ws,12/230V,56l RF62 50mb CombiCool
Gas-Kühlgerät ws,12/230V,56l RF62 50mb CombiCool
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012C-99651361
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203590
EAN/GTIN:
     5999024851611
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank

Gas-Kühlgerät ws,12/230V,56l RF62 50mb CombiCool

Die geräuscharme doch leistungsstarke Absorberkühlbox des Dometic CombiCool RF 62 kühlt Luft auf bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Sie bietet eine flexible Positionierung von Ablagen, praktische Türablagen und eine sichere Verriegelung. In anderen Worten: alles, was Sie benötigen. Und das Tüpfelchen auf dem i ist, dass sie Sie dank der flexiblen Energieversorgungsmöglichkeiten, Wechselstrom, Gleichstrom oder Gas, auch in die entlegensten Winkel der Welt begleitet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
110 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
56 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,63*
€ 574,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 494,43*
€ 580,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 522,05*
€ 607,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,86*
€ 685,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,19*
€ 655,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.