Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99466600 Herst.-Nr.: ZB5FA233 EAN/GTIN: 3606481361226 |
| |
|
| | |
| Frontelement ZB5F tast. sw 30.5mm ZB5FA233 Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5F. Front schwarz, Blende Kunststoff, ARRET. Abmessung (BxHxT) 37x37x30 mm, Montagedurchmesser 30,5 mm, Gewicht 0,03 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, CSA. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | schwarz | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Beschriftet: | nein | Schaltfunktion verrastend: | nein | Tastend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,95* | € 5,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,94* | € 5,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,12* | € 6,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,45* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|