Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL L35k #42187193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2PL L35k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 196W 34930lm 4000K weiß
CR2PL L35k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 196W 34930lm 4000K weiß
CR2PL L35k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 196W 34930lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-99365313
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187193
EAN/GTIN:
     9010299159038
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL L35k #42187193

LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 196 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in anspruchvollen Anwedungen in der Industrie, Logistik und Sport.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 632,35*
€ 711,21*
Frei Haus
ab € 633,93*
€ 715,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 642,95*
€ 722,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 672,16*
€ 751,63*
€ 5,95*
ab € 724,77*
€ 800,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,09*
€ 859,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,86*
€ 820,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,99*
€ 799,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,95*
€ 765,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,71*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,24*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,65*
Zubehör
Zumtobel
22171562
ab € 56,23*
Zubehör
Zumtobel
22171569
ab € 51,88*
Zubehör
Zumtobel
22171395
ab € 49,28*
Zubehör
Zumtobel
22171407
ab € 29,14*
Zubehör
Zumtobel
22171571
ab € 285,23*
Zubehör
Zumtobel
22171382
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.