Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9x760mm,PA,ws 565 9x760 WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99357917
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331944
EAN/GTIN:
     4012196417384
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß

Kabelbinder 9x760mm,PA,ws 565 9x760 WS

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
227 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,344*
€ 132,294*
€ 5,46*
ab € 108,32*
€ 135,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 140,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,47*
€ 151,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,30*
€ 154,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,83*
€ 167,5877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,48*
€ 163,6012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,25*
€ 158,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,12*
€ 154,8428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.