Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzwerkzeug SIMFIX CA für Wellmantelkabel 100025840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug für SIMFix CA Pro/ST, Leiter-Ø 22,22 mm, 100025840
Abisolierwerkzeug für SIMFix CA Pro/ST, Leiter-Ø 22,22 mm, 100025840
Artikel-Nr.:
     6012C-99072968
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025840
EAN/GTIN:
     4018359370008
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Absetzwerkzeug SIMFIX CA für Wellmantelkabel 100025840

Anmerkungen: Manuelles Absetzwerkzeug für SIMFix CA Pro/ST für 7/8"
Kabel Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G24 (7/8"
)
G52 (7/8"
Alu) G24: 5228 7/8"
-LD, 5228A 7/8"
-LD, AVA5-50, FlexLine 7/8"
R, HFC 22D, HPL 50-7/8, LCF78-50JA, LDF5-50A, RFA 7/8"
-50, RFX 7/8"
-50, Sucofeed 7/8, VXL5-50 G52: AL5-50, HPL 50-7/8 AL, RFA 7/8"
-50 AL
Weitere Informationen:
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,35*
€ 86,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 88,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,22*
€ 92,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,25*
€ 96,79*
€ 5,95*
ab € 81,10*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.