Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-99068279 Herst.-Nr.: 820394-0108-I EAN/GTIN: 4250184110651 |
| |
|
|  |  |
 | Staubschutzkappe E-Dat Modul rot 820394-0108-I Zur farbigen Dienste-Kodierung von Anschlussdosen, passend zu Anschlussdosen: C6, Amodul, E-DAT C6A, E-DAT modul, E-DAT C6 und E-DAT designVarianten: gelb, blau, grün, rot Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rot | Ausführung: | Klappe | Geeignet für: | RJ45-Buchse | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 1,5 mm | Durchmesser: | 15,65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 0,151* | € 0,293* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 0,16* | € 0,31* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 0,166* | € 0,316* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 10 |  | € 3,90* | ab € 0,187* | € 0,357* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 0,19* | € 0,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|