| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98985244 Herst.-Nr.: 1027780 EAN/GTIN: 4047084129155 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranke WT23-2S1521 Kompakt-Lichtschranken, W23-2, WT23-2S1521, Schaltabstand max.: 50 mm ... 1.000 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 1000 mm | Max. Schaltabstand: | 1000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 24,6 mm | Höhe des Sensors: | 80,6 mm | Länge des Sensors: | 54 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,91* | € 180,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,02* | € 181,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,67* | € 188,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|