Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFV200-XXTGACPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98963121
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6036373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFV200-XXTGACPV

Füllstandsensoren, LFV200, LFV200-XXTGACPV, Prozessanschluss: G 1 A PN 64, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 67 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Ventilstecker DIN 43650, Prozesstemperatur: 40 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,55*
€ 469,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,71*
€ 470,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 403,96*
€ 474,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.