Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x70mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 6,3x70mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876779
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 6,3x70
EAN/GTIN:
     4001796373169
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 6,3x70

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3495*
€ 0,4695*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 17,31*
€ 23,58*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,55*
€ 26,44*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,05*
€ 29,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.