Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x70
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x70
Artikel-Nr.:
     6012C-98869992
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 8x70
EAN/GTIN:
     4001796235245
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x70

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,23*
€ 71,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 72,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,89*
€ 86,7391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.