| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98750255 Herst.-Nr.: 305784-000 EAN/GTIN: 4015899910817 |
| |
|
| | |
| Sicherungskasten EKM 1261/91081 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für den Einbau in Lichtmasten und für Montagen im Freien, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 80x250 mm, Schutzart IP 54, Mast-Innen-Ø ab 100 mm, Abmessung LxBxH: 263 x 78x90 mm, Sicherungssockel 1xE27 Klemmen B 6625, Unischelle, für ein/zwei Kabel bis 5 x 16 mm² Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 100 mm | Breite: | 78 mm | Höhe: | 263 mm | Tiefe: | 78 mm | Gewicht: | 0,59 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,12* | € 142,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,25* | € 143,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,44* | € 148,81* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 123,78* | € 155,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|