| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346832 Herst.-Nr.: 305784-000 EAN/GTIN: 4015899910817 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für den Einbau in Lichtmasten und für Montagen im Freien, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 80x250 mm, Schutzart IP 54, Mast-Innen-Ø ab 100 mm, Abmessung LxBxH: 263 x 78x90 mm, Sicherungssockel 1xE27 Klemmen B 6625, Unischelle, für ein/zwei Kabel bis 5 x 16 mm² Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, leergehäuse ip54, leergehäuse, leergehäuse h=90mm, EKM-1261-1D2-5X16-2PG-C2 (91081), EKM12611D25X162PGC291081, 305784000, 305784-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,84* | € 143,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 114,28* | € 143,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,48* | € 149,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 123,78* | € 155,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|