Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini USV 3S, 36W 3SM36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini USV 3S, 36W 3SM36
Mini USV 3S, 36W 3SM36
Artikel-Nr.:
     6012C-98367728
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3SM36
EAN/GTIN:
     3553340705014
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Mini USV 3S, 36W 3SM36

Weitere Informationen:
Anzahl der Primärphasen:
1
Sekundärfrequenz:
0 Hz
Ausgangswirkleistung:
36 W
Ausgangsscheinleistung:
36 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 43,61*
€ 54,99*
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 55,19*
€ 5,46*
ab € 44,69*
€ 56,15*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 44,91*
€ 56,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.