Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-28mm BS-H3-K-28 ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2-28mm BS-H3-K-28 ALU
Bügelschelle 2-28mm BS-H3-K-28 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98166299
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186424
EAN/GTIN:
     4012196848263
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen

Bügelschelle 2-28mm BS-H3-K-28 ALU

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22..28 mm
Für Rohre (metrisch):
28
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 220,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,65*
€ 220,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,23*
€ 226,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 226,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,64*
€ 230,375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,93*
€ 270,0467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,04*
€ 267,7976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,45*
€ 254,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,72*
€ 244,8068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,28*
€ 226,4332
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.