Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-28mm BS-H2-K-28 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2-28mm BS-H2-K-28 ALU
Bügelschelle 2-28mm BS-H2-K-28 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98166262
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186423
EAN/GTIN:
     4012196848256
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen

Bügelschelle 2-28mm BS-H2-K-28 ALU

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22..28 mm
Für Rohre (metrisch):
28
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,9769*
€ 3,6769*
50
€ 5,95*
ab € 3,4647*
€ 4,2547*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8512*
€ 4,2737*
4 Tage
119
1
€ 6,95*
ab € 2,8513*
€ 4,2738*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.