Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 16 H-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-97856575
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     16 H-E
EAN/GTIN:
     4040918020970
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bbs-schellen 12-16
bbs schelle

Kabelschelle 16 H-E

Weitere Informationen:
Spannbereich:
12..16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Montageart:
C-Profil
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Bündelschelle, Kabelschelle, Schelle, Bügelschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 4,8964*
€ 5,8564*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 4,92484*
€ 5,91484*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,895*
€ 7,135*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,91484*
€ 7,03866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92484*
€ 5,86056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.478,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.