Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle gross KT 22 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-97855675
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle

Kabeldurchführungstülle gross KT 22 sw

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,35*
€ 19,14*
€ 5,46*
ab € 13,92*
€ 19,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,78*
€ 22,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00030
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.