Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON Trennwand H:2000mm,B:400m 8MF1040-2UW70-3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012C-97669003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10402UW703C
EAN/GTIN:
     4001869487755
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

SIVACON Trennwand H:2000mm,B:400m 8MF1040-2UW70-3C

SIVACON, Trennwand, für angereihte Gehäuse, H: 2000 mm, T: 400 mm, verzinkt Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle industriellen Branchen und Anwendungen. Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst oder ganz individuell entwickelt, unterstützen die Systemschränke die individuelle Wertschöpfung im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand, schottwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 63,06*
€ 81,33*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,15*
€ 81,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 83,76*
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 100,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.