| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97656305 Herst.-Nr.: G9990470 EAN/GTIN: 4050528044396 |
| |
|
| | |
| Tauchhülse THV/450 Tauchhülse, 450mm, V4A 1.4571, Durchmesser InnenxAußen 6,3x9mm, für Hülsenfühler HF und Kabelfühler KF mit Durchmesser 6mm sowie Einbau- und Industriekanalfühler EKF / IKF Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel | Material Tauchrohr: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Druckstufe Artikel: | PN 40 | Anschluss: | Außengewinde (metrisch) | Nenndurchmesser Anschluss: | 1/2 Zoll (15) | Innendurchmesser: | 6,3 mm | Außendurchmesser: | 9 mm | Einstecklänge: | 450 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,02* | € 39,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,99* | € 40,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,64* | € 40,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,84* | € 40,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,32* | € 41,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|