Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse THV/450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97656305
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9990470
EAN/GTIN:
     4050528044396
Suchbegriffe:
Tauchhülse
alre tauchhülse

Tauchhülse THV/450

Tauchhülse, 450mm, V4A 1.4571, Durchmesser InnenxAußen 6,3x9mm, für Hülsenfühler HF und Kabelfühler KF mit Durchmesser 6mm sowie Einbau- und Industriekanalfühler EKF / IKF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6,3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Einstecklänge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,90*
€ 40,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,88*
€ 40,47*
€ 3,90*
ab € 30,39*
€ 41,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,38*
€ 41,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.