| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97053169 Herst.-Nr.: 31491 EAN/GTIN: 4034451314917 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe E27 2700K Ellipsenform 31491 Filament LED im Industrie-Design. Ellipsenform mit warmweißen Licht. Ideal für Pendelleuchten bzw. Kabelaufhängung. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 V | Nennstrom: | 52 mA | Leistungsfaktor: | 0,87 | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 650 lm | Lampenlichtausbeute: | 65 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,34* | € 98,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,43* | € 98,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,50* | € 102,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,22* | € 114,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,02* | € 125,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|