Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 10W 2000K amb 650lm G Filamentlampe amber (bernstein) dimmbar 31491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B661D37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31491
EAN/GTIN:
     4034451314917
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 10W 2000K amb 650lm G Filamentlampe amber (bernstein) dimmbar 31491
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
180 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
amber (Bernstein)
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2000 - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Leistungsfaktor:
0.87
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
650 - 650 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
334 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
52 - 52 mA mA
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 dimmbar, led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 77,34*
€ 98,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,43*
€ 98,94*
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 102,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,22*
€ 114,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,02*
€ 125,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.