| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96877292 Herst.-Nr.: 41566 EAN/GTIN: 4034451415669 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 50x85mm R50 E14 230V 40W 41566 Gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, für Wohnräume, Gastronomie oder Schaufenster, für den öffentlichen und privaten Bereich. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° | Reflektorart: | Flood | Reflektorfarbe: | Silber | Lichtstärke: | 250 cd | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,52* | € 2,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,53* | € 2,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,73* | € 2,86* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|