Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 50x85mm R50 E14 230V 40W 41566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96877292
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41566
EAN/GTIN:
     4034451415669
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe

Reflektorlampe 50x85mm R50 E14 230V 40W 41566

Gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, für Wohnräume, Gastronomie oder Schaufenster, für den öffentlichen und privaten Bereich. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Lichtstärke:
250 cd
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,55*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 3,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.