| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96867211 Herst.-Nr.: 57868 EAN/GTIN: 4034451578685 |
| |
|
| | |
| Lichtschlauch Profi 25m 230V grün m.Strombr. 57868 10m Rolle, 360 Lämpchen, anschlussfertig mit montiertem Eurostecker und Endstück, max. Biegeradius 110°-120° - Achtung! Die Ringe sind unter keinen Umständen teilbar! Der wasserfeste Lichterschlauch ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leuchtmittel: | Glühlampe | Ausführung: | Schlauch | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 36 | Lampenleistung je Meter: | 16,4 W | Spannungsart: | AC | Lampenspannung: | 230 V | Lichtfarbe: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch/-band |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,62* | € 73,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,71* | € 74,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 74,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,47* | € 92,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 122,45* | € 131,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|