| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96867211 Herst.-Nr.: 57868 EAN/GTIN: 4034451578685 |
| |
|
| | |
| Lichtschlauch Profi 25m 230V grün m.Strombr. 57868 10m Rolle, 360 Lämpchen, anschlussfertig mit montiertem Eurostecker und Endstück, max. Biegeradius 110°-120° - Achtung! Die Ringe sind unter keinen Umständen teilbar! Der wasserfeste Lichterschlauch ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leuchtmittel: | Glühlampe | Ausführung: | Schlauch | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 36 | Lampenleistung je Meter: | 16,4 W | Spannungsart: | AC | Lampenspannung: | 230 V | Lichtfarbe: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch/-band |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,89* | € 73,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,98* | € 73,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 58,01* | € 74,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,02* | € 74,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,69* | € 93,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|