Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltormagnetkontakt MKSA220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltormagnetkontakt MKSA220
Rolltormagnetkontakt MKSA220
Artikel-Nr.:
     6012C-96751309
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36213
EAN/GTIN:
     4015162362138
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Rolltormagnetkontakt
Kontaktmelder

Rolltormagnetkontakt MKSA220

Rolltor-Magnetkontakt, geeignet für Garagen-, Schiebe- und Rolltore. Reedkontakt (NC, max. Belastung 200mA / 30V DC) in befahrbarem Alu-Gehäuse mit 50cm armiertem Anschlusskabel, zum Schrauben auf den Boden. Magnet wird am Tor befestigt (Winkelhalterung beigepackt). Schaltabstand: bis 75mm. Abmessungen: 106 x 38 x 10mm (Kontakt) 106 x 16 x 16mm (Magnet).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0,5 m
Farbe:
sonstige
Länge des Sensors:
106 mm
Breite des Sensors:
38 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,41*
€ 31,77*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 23,72*
€ 32,00*
€ 4,00*
ab € 23,77*
€ 32,48*
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,56*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.