| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96751309 Herst.-Nr.: 36213 EAN/GTIN: 4015162362138 |
| |
|
| | |
| Rolltormagnetkontakt MKSA220 Rolltor-Magnetkontakt, geeignet für Garagen-, Schiebe- und Rolltore. Reedkontakt (NC, max. Belastung 200mA / 30V DC) in befahrbarem Alu-Gehäuse mit 50cm armiertem Anschlusskabel, zum Schrauben auf den Boden. Magnet wird am Tor befestigt (Winkelhalterung beigepackt). Schaltabstand: bis 75mm. Abmessungen: 106 x 38 x 10mm (Kontakt) 106 x 16 x 16mm (Magnet). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | 1 Öffner | Drahtlos: | nein | Mit Anschlusskabel: | ja | Leitungslänge des Verbindungskabels: | 0,5 m | Farbe: | sonstige | Länge des Sensors: | 106 mm | Breite des Sensors: | 38 mm | Höhe des Sensors: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,43* | € 31,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,60* | € 31,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,63* | € 32,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,01* | € 32,53* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,56* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|