Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI53225KS560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI53225KS560
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI53225KS560
Artikel-Nr.:
     6012C-96298510
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28056482000
EAN/GTIN:
     4013046280387
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI53225KS560

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1xC532, 1xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 943,35*
€ 1.055,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 946,89*
€ 1.066,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,06*
€ 1.268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,90*
€ 1.257,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,83*
€ 1.181,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,10*
€ 1.152,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,89*
€ 1.126,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.