| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96288287 Herst.-Nr.: 142698 EAN/GTIN: 4021103426982 |
| |
|
| | |
| Mini-Rollschiene paar 142698 Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Mit Kunststoffrollen, ohne Arretierung (Abrollbremse), 1 Paar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenschiene | Montageart: | freistehend | Werkstoff: | Aluminium | Zerlegbar: | nein | Mit Tragegriff: | nein | Verstellbare Breite: | ja | Tragfähigkeit: | 300 kg | Gewicht: | 5 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 276,23* | € 316,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,68* | € 322,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 300,05* | € 343,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 305,19* | € 347,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,44* | € 353,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 311,44* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|