Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschiene Ø800x5000mm 300kg 142698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Rollschienenpaar
Mini-Rollschienenpaar
Artikel-Nr.:
     262-20803834
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142698
EAN/GTIN:
     4021103426982
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabeltrommelabroller cimco
kabelabroller
Rollenschiene Ø800x5000mm 300kg 142698
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenschiene
Gewicht:
5 kg
Max. Kabeltrommelbreite:
5000 mm mm
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
800 mm mm
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
300 kg
Verstellbare Breite:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 277,13*
€ 316,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,07*
€ 322,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,46*
€ 343,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 304,75*
€ 347,58*
Frei Haus
ab € 308,29*
€ 349,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 282,07* pro Paar)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.