| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96263266 Herst.-Nr.: 208704 EAN/GTIN: 4021104087045 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe D=180mm 208704 Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm Segment Länge: 34 mm Anzahl: 14 Ø-180 mm VE: 1 Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 180 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | sonstige | Segmentbreite: | 34 mm | Segmenthöhe: | 7 mm | Anzahl der Segmente: | 14 | Werkstoff Grundteller: | sonstige | X-Lock Aufnahme: | nein | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,14* | € 24,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,28* | € 24,30* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,93* | € 25,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,60* | € 27,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,18* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|