Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 10m H07RN-F 5x1,5 FT 350.0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 10m H07RN-F 5x1,5 FT 350.0510
Kabelaufroller 10m H07RN-F 5x1,5 FT 350.0510
Artikel-Nr.:
     6012C-96252817
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     66000510000
EAN/GTIN:
     4013046660035
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabelaufroller schill

Kabelaufroller 10m H07RN-F 5x1,5 FT 350.0510

Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung, Spiralfederantrieb für ca. 30.000 Arbeitsspiele, Flachschleifringe 16 A, 250/380 V, serienmäßig mit Wandhalter (Deckenhalter als Zubehör)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,05*
€ 327,10*
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 327,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 282,54*
€ 330,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,64*
€ 360,84*
€ 5,95*
ab € 349,85*
€ 404,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
66000315000
ab € 261,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.