Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Bit 28mm/4mm T10x28mm 70054010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     6012C-96235220
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40637
EAN/GTIN:
     4010995406370
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Micro-Bit 28mm/4mm T10x28mm 70054010

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,84*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,88*
10
€ 5,46*
ab € 1,398*
€ 2,038*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,596*
€ 2,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,306*
€ 2,74414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,056*
€ 2,44664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.