Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Block Kugelhammer K 600 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Block Kugelhammer K 600 L
T-Block Kugelhammer K 600 L
Artikel-Nr.:
     6012C-96226121
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     821064
EAN/GTIN:
     7391408210645
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
ingenieurhammer

T-Block Kugelhammer K 600 L

Ergonomisch geformter Hammer für präziseres und ermüdungsfreieres Arbeiten. Der Kopf ist mit Stahlkugeln gefüllt, die den Schlag dämpfen und den Rückprall mindern. Das Gegengewicht im Stiel bremst die Rückdrehung.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Gesamtgewicht:
0,975 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 54,64*
€ 67,69*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 70,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,31*
€ 75,3389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 140,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.