Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Z 27 0 01 002 K/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Z 27 0 01 002 K/600
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Z 27 0 01 002 K/600
Artikel-Nr.:
     6012C-96205305
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39377
EAN/GTIN:
     4010995393779
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider

Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Z 27 0 01 002 K/600

Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC. Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk. Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC. Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidmesser auswechselbar:
ja
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
ja
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Stahldrahtschneider, Bolzenschneider, Drahtschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,15*
€ 44,98*
€ 5,46*
ab € 34,46*
€ 45,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,03*
€ 46,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,79*
€ 49,50*
€ 6,90*
ab € 41,52*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
39374
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.