| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L2984 Herst.-Nr.: Z27000201K EAN/GTIN: 4010995393779 |
| | |
|
| | |
| Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Ausführung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC. Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben. Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle. Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie. Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet. Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC. Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Bolzenschneider | Zubehörart: | Ersatzmesserkopf | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,18* | € 44,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,30* | € 45,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,17* | € 45,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,69* | € 49,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,71* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|