Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter Kanaleinbau TFP 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter TFP 22
MC Luftfilter TFP 22
Artikel-Nr.:
     6012C-96156725
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0149.0031
EAN/GTIN:
     4012799490319
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter Kanaleinbau TFP 22

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFP 22, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,8 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85 % (G4), Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 540 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 540 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
500 mm
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,59*
€ 529,17*
Frei Haus
ab € 477,98*
€ 551,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,02*
€ 556,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,10*
€ 581,43*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,21*
€ 637,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,74*
€ 662,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,96*
€ 660,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0681
ab € 210,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.