Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch AK ABF 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauflansch AK ABF 1
Anbauflansch AK ABF 1
Artikel-Nr.:
     6012C-95986300
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79504801
EAN/GTIN:
     4013902062744
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Anbauflansch AK ABF 1

Anbauflansch, zum Anbau an 300mm breite Stirnseiten von AKL / AKi-L Leergehäusen, AKi Schalter- und Sicherungsgehäusen, AKi Steckdosenverteiler, AKi-Z / ZVi Zählergehäusen, komplett mit Befestigungsmaterial, mit Vorprägung, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63
Abmessungen: 5 x 30 x 91,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40..63
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bürstenleiste 300mm, 19 zoll bürstenleiste, spelsberg flanschplatte, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 18,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,94*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.