Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für U-Schienen 2025EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95983023
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570240
EAN/GTIN:
     3479775702407
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Trägerklammer für U-Schienen 2025EG

Zur Verwendung mit U-Schienen der Serie 2000. Paarweise Montage erforderlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
1..11 mm
Geeignet für Strutschiene:
ja
Höhe Schiene:
12 mm
Schienenbreite:
25 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
U-förmiger Klemmbolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,06*
50
Frei Haus
ab € 5,6816*
€ 7,0916*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,7278*
€ 7,1578*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,831*
€ 7,291*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,8734*
€ 7,4712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1578*
€ 8,51778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7278*
€ 6,81608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 357,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.