Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/4 GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/4 GL
Artikel-Nr.:
     6012C-95977545
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/4 GL
EAN/GTIN:
     4013339030200
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2970/4 GL

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 59,22*
€ 195,00*
ab € 45,04*
€ 59,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,1184*
€ 68,0484*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 11,2825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.