|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95973647 Herst.-Nr.: LFF401137035 EAN/GTIN: 4012740898805 |
| |
|
|  |  |
 | Ausseneck einstellb. LF40110 LFF 40113 lgr Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm lichtgrau.Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 40 mm | Breite: | 110 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 83..97 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,37* | € 22,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,26* | € 23,85* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 17,90* | € 24,67* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 18,11* | € 24,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,44* | € 26,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|