Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helagaine Geflechtschlauch HEGP10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95972693
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-11000
EAN/GTIN:
     4031026125701
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Helagaine Geflechtschlauch HEGP10

Hergestellt aus robustem Polyester. Hoch flexibel. Gute Abriebfestigkeit. Sehr hohe Oberflächenabdeckung. 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt. Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,72*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5409*
€ 1,7609*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 1,77*
Lager 6012
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6038*
€ 1,8338*
19 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 1,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8338*
€ 2,18222
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6038*
€ 1,90852
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 183,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 267,34*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.