Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 120 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95972685
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     120 AC
EAN/GTIN:
     4040918001498
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen kabel
bbs schelle

Kabelschelle 120 AC

Weitere Informationen:
Spannbereich:
111..120 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bündelschelle, Kabelschelle, Schelle, Bügelschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,67*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,776*
€ 10,776*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,7039*
€ 12,3139*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,776*
€ 12,82344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,776*
€ 10,44344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 538,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.