|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95972313 Herst.-Nr.: LFF600657030 EAN/GTIN: 4012740899635 |
| |
|
|  |  |
 | Flachwinkel LFF 60065 gr Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x60mm steingrau.Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Breite: | 57 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,48* | € 14,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,99* | € 15,60* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 11,41* | € 16,19* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 11,87* | € 16,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 12,46* | € 17,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|