|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95966574 Herst.-Nr.: RESD 200 EAN/GTIN: 4013339265909 |
| |
|
|  |  |
 | Deckel RESD 200 Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK .... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90° : RES ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 204 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen:  |  | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 204 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,87* | € 27,35* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 24,32* | € 33,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,49* | € 35,64* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,38* | € 36,60* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,42* | € 47,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|